Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Gehäuserahmen Typ Rahmen mit Rückwand B. 864mm L. 825mm


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2367025
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CPX045678R9999
EAN/GTIN:
     4011617456780
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Abdeckrahmen
Rahmen
Rückwand Schaltschrank
Produkt Typ = Rahmen mit Rückwand
Breite = 864mm
Länge = 825mm
RAL-Code = RAL 7035
Zur Verwendung mit = Schränke TriLine
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
Rahmen mit Rückwand
Breite:
864mm
Länge:
825mm
RAL-Code:
RAL 7035
Zur Verwendung mit:
Schränke TriLine
Weitere Suchbegriffe: Schaltschrank, abb leergehäuse, leergehäuse, schaltschrank ral 7035, 2367025, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Gehäuse-Chassis & Rahmen, ABB, 2CPX045678R9999, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Accessories
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 497,73*
€ 576,88*
Lager 108
Frei Haus
ab € 659,86*
€ 783,33*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 783,33*
€ 932,16
pro Box
ab 2 Boxen
€ 773,68*
€ 920,68
pro Box
ab 5 Boxen
€ 738,85*
€ 879,23
pro Box
ab 10 Boxen
€ 690,25*
€ 821,40
pro Box
ab 500 Boxen
€ 659,86*
€ 785,23
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 659,86* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.