Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Gehäuserahmen Typ Rahmen mit Rückwand B. 1.364m L. 825mm Stahlblech


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2367022
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CPX045675R9999
EAN/GTIN:
     4011617456759
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Abdeckrahmen
Rahmen
Rückwand Schaltschrank
Produkt Typ = Rahmen mit Rückwand
Breite = 1.364m
Länge = 825mm
Material = Stahlblech
RAL-Code = RAL 7035
Zur Verwendung mit = Schränke TriLine
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
Rahmen mit Rückwand
Breite:
1.364m
Länge:
825mm
Material:
Stahlblech
RAL-Code:
RAL 7035
Zur Verwendung mit:
Schränke TriLine
Weitere Suchbegriffe: Schaltschrank, Standschrank, Standverteiler, abb leergehäuse, leergehäuse, schaltschrank ral 7035, 2367022, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Gehäuse-Chassis & Rahmen, ABB, 2CPX045675R9999, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Accessories
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 600,55*
€ 709,52*
Lager 108
Frei Haus
ab € 802,12*
€ 960,42*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 960,42*
€ 1.142,90
pro Box
ab 2 Boxen
€ 944,65*
€ 1.124,13
pro Box
ab 5 Boxen
€ 900,33*
€ 1.071,39
pro Box
ab 10 Boxen
€ 838,45*
€ 997,76
pro Box
ab 500 Boxen
€ 802,12*
€ 954,52
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 802,12* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.