Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Gehäuserahmen Typ Rahmen mit Rückwand B. 1.114m L. 835mm


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2367021
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CPX045674R9999
EAN/GTIN:
     4011617456742
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Abdeckrahmen
Rahmen
Rückwand Schaltschrank
Produkt Typ = Rahmen mit Rückwand
Breite = 1.114m
Länge = 835mm
RAL-Code = RAL 7035
Zur Verwendung mit = Schränke TriLine
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
Rahmen mit Rückwand
Breite:
1.114m
Länge:
835mm
RAL-Code:
RAL 7035
Zur Verwendung mit:
Schränke TriLine
Weitere Suchbegriffe: Schaltschrank, Standschrank, Standverteiler, Wandgehäuse, Wandverteiler, abb leergehäuse, leergehäuse, schaltschrank ral 7035, 2367021, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Gehäuse-Chassis & Rahmen, ABB, 2CPX045674R9999, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Accessories
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 517,24*
€ 611,46*
Lager 108
Frei Haus
ab € 689,27*
€ 829,41*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 829,41*
€ 987,00
pro Box
ab 2 Boxen
€ 817,84*
€ 973,23
pro Box
ab 5 Boxen
€ 778,17*
€ 926,02
pro Box
ab 10 Boxen
€ 724,20*
€ 861,80
pro Box
ab 500 Boxen
€ 689,27*
€ 820,23
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 689,27* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.