Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Gehäuserahmen Typ Rahmen mit Rückwand B. 1.364m L. 625mm Stahlblech


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2367013
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CPX045665R9999
EAN/GTIN:
     4011617456650
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Abdeckrahmen
Rahmen
Rückwand Schaltschrank
Produkt Typ = Rahmen mit Rückwand
Breite = 1.364m
Länge = 625mm
Material = Stahlblech
RAL-Code = RAL 7035
Zur Verwendung mit = Schränke TriLine
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
Rahmen mit Rückwand
Breite:
1.364m
Länge:
625mm
Material:
Stahlblech
RAL-Code:
RAL 7035
Zur Verwendung mit:
Schränke TriLine
Weitere Suchbegriffe: Schaltschrank, Standschrank, Standverteiler, Wandgehäuse, Wandverteiler, leergehäuse ip54, leergehäuse, striebel&john leergehäuse, 2367013, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Gehäuse-Chassis & Rahmen, ABB, 2CPX045665R9999, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Accessories
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 530,08*
€ 602,98*
5 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 529,69*
€ 603,55*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 541,01*
€ 615,74*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 548,06*
€ 621,94*
Lager 108
Frei Haus
ab € 785,10*
€ 903,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 903,40*
€ 1.075,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 892,74*
€ 1.062,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 859,90*
€ 1.023,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 806,87*
€ 960,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 785,10*
€ 934,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CPX045745R9999
ab € 69,68*
Zubehör
ABB
2CPX045755R9999
ab € 73,10*
Zubehör
ABB
2CPX045725R9999
ab € 61,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.