Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Gehäuserahmen Typ Rahmen mit Rückwand B. 1.114m L. 425mm Stahlblech


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2367006
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CPX045654R9999
EAN/GTIN:
     4011617456544
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Abdeckrahmen
Rahmen
Rückwand Schaltschrank
Produkt Typ = Rahmen mit Rückwand
Breite = 1.114m
Länge = 425mm
Material = Stahlblech
RAL-Code = RAL 7035
Zur Verwendung mit = Schränke TriLine
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
Rahmen mit Rückwand
Breite:
1.114m
Länge:
425mm
Material:
Stahlblech
RAL-Code:
RAL 7035
Zur Verwendung mit:
Schränke TriLine
Weitere Suchbegriffe: Schaltschrank, Standschrank, Standverteiler, Wandgehäuse, Wandverteiler, abb leergehäuse, leergehäuse, schaltschrank ral 7035, 2367006, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Gehäuse-Chassis & Rahmen, ABB, 2CPX045654R9999, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 651,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 750,37*
€ 892,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 744,48*
€ 885,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 714,97*
€ 850,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 671,43*
€ 799,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 651,91*
€ 775,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.