Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Gewebeband, Glasfaser Filamentband Weiß, 0.17mm x 51mm x 55m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2365219
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     361 50mmx55m
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filament-Band
Filament-Klebeband
Filamentband
Filamentklebeband
Farbe = Weiß
Breite = 51mm
Länge = 55m
Trägermaterial = Glasfaser Gewebe
Stärke = 0.17mm
Handelsname = 361
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Breite:
51mm
Länge:
55m
Trägermaterial:
Glasfaser Gewebe
Stärke:
0.17mm
Handelsname:
361
Weitere Suchbegriffe: Gewebe-Band, Gewebe-Klebeband, Gewebeband, Gewebeklebeband, Glasfaser-Gewebeband, Glasfasergewebeband, Glasgewebeband, Glasgewebebänder, Duck Tape, Duct Tape, Panzer-Band, Panzer-Tape, Panzerband, Panzertape, gewebeband scotch weiss, duck tape, panzer-band weiss, 2365219, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, 3M, 36150mmx55m, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Duct Tapes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 290,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 354,47*
€ 421,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 347,34*
€ 413,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,53*
€ 377,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,20*
€ 359,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,06*
€ 345,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.