Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Standardgröße Thermoelement-Steckverbinder für Thermoelement Typ K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Standardgröße Thermoelement-Steckverbinder für Thermoelement Typ K
Artikel-Nr.:
     108EL-2364075
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2364075
EAN/GTIN:
     5056111964606
Suchbegriffe:
Duplex Steckverbinder
Thermoelement Steckverbinder
Thermoelement
Thermoelemente
Zubehörtyp = Thermoelement-Steckverbinder
Zur Verwendung mit = Thermoelement Typ K
Anwendung = Standard-Duplex-Steckverbinder
Anschlusstyp = Duplex
Stecker / Buchse = Steckbuchse
Temperatursensor-Typ = K
Steckergröße = Standardgröße
Temperatur min. = -35°C
Temperatur max. = +220°C
Erfüllte Normen = IEC

Duplex-Thermoelementstecker und -buchsen. 2-Kanal-Standardsteckverbinder mit massiven runden Stiften. Erhältlich mit den Thermoelementtypen K, J, T, E, N, R/S, B und Kupfer. Die Gehäuse der Thermoelementstecker und -buchsen sind schwarz mit einem Distanzstück in der IEC-Farbcodierung, und sie sind ideal für industrielle Anwendungen. Robuste Gehäuse aus glasfasergefülltem Polyester Polarisierte Kontakte um einen falschen Anschluss zu verhindern Farbcodierung gemäß IEC-Spezifikation Kabelklemme verfügbar Betriebstemperatur: maximal +220 °C Duplex-Standard-Steckverbinder (2-Kanal), der massive, runde Steckstifte aufnimmt Gehäuse in schwarzer Farbe mit Abstandshalter in IEC-Farbcodierung Robuste Gehäuse aus glasfasergefülltem Polyester Geeignet für industrielle Anwendungen Erhältlich mit den Thermoelementtypen K, J, T, E, N, R/S, B und Kupfer Für die Typen K, J, T, E und N bestehen die Kontakte aus echten Thermoelement-Legierungen Typ R/S verfügt über kompensierende Kupfer/Kupfernickellegierungskontakte (für Thermoelemente des Typs R oder S) Typ B verfügt über kompensierende Kupfer/Kupferkontakte (für Thermoelemente des Typs B) Kontakte sind polarisiert, um einen falschen Anschluss zu verhindern
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Thermoelement-Steckverbinder
Zur Verwendung mit:
Thermoelement Typ K
Anwendung:
Standard-Duplex-Steckverbinder
Anschlusstyp:
Duplex
Stecker / Buchse:
Steckbuchse
Temperatursensor-Typ:
K
Steckergröße:
Standardgröße
Temperatur min.:
-35°C
Temperatur max.:
+220°C
Erfüllte Normen:
IEC
Weitere Suchbegriffe: rs pro thermoelement typ k, thermoelement k, thermoelement, 2364075, Automation, Sensoren, Sensor-Zubehör, RS PRO, XR035RS, Automation & Control Gear, Sensors, Sensor Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
9106817
ab € 858,84*
Zubehör
RS Pro
4559764
ab € 1,78*
Zubehör
RS Pro
3630351
ab € 1.458,15*
Zubehör
RS Pro
3630250
ab € 5,68*
Zubehör
RS Pro
2364110
ab € 4,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.