Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba N-Kanal JFET-Transistor 2SK209-GR(TE85L,F), S-MINI 3-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2363556
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     2SK209-GR(TE85L,F)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Jfet
Junction-FET
Junktion-FET
jfet
Channel-Typ = N
IDS Drain-Source-Abschaltstrom = 14mA
Gate-Source Spannung max. = –50 V
Gehäusegröße = S-MINI
Pinanzahl = 3
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
IDS Drain-Source-Abschaltstrom:
14mA
Gate-Source Spannung max.:
–50 V
Gehäusegröße:
S-MINI
Pinanzahl:
3
Weitere Suchbegriffe: 2363556, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, JFET, Toshiba, 2SK209GR(TE85L,F), Semiconductors, Discrete Semiconductors, JFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,31*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.