Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Serie NSYRCKP Serverschrank, 17, Stahl, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2362914
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYRCKP17
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
Serie = NSYRCKP
Höheneinheiten HE = 17
Material = Stahl
Farbe = Grau
Better World-Produkt = Ja
Weitere Informationen:
Serie:
NSYRCKP
Höheneinheiten HE:
17
Material:
Stahl
Farbe:
Grau
Better World-Produkt:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Server-Schrank, Serverschrank, 19 zoll schrank, 2362914, Gehäuse und Server-Racks, 19-Zoll-Gehäuse, Serverschränke, Schneider Electric, NSYRCKP17, Enclosures & Server Racks, 19-Inch Racking, Server Racks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,75*
€ 106,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,08*
€ 106,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,55*
€ 100,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,19*
€ 94,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,15*
€ 81,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.