Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2362371
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     59.12X13
EAN/GTIN:
     3148511138809
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
facom doppelringschlüssel
doppelringschlüssel
Schraubenschlüsselart = Ringschlüssel
Metrische Größe = 12 mm, 13mm
Gesamtlänge = 165 mm
Doppelseitig = Ja
Finish = Chrom
Größe = 12 x 13 mm
Weitere Informationen:
Schraubenschlüsselart:
Ringschlüssel
Metrische Größe:
12 mm, 13mm
Gesamtlänge:
165 mm
Doppelseitig:
Ja
Finish:
Chrom
Größe:
12 x 13 mm
Weitere Suchbegriffe: 2362371, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Gabel-Ringschlüssel, Facom, 5912X13, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Spanners
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 8,64*
€ 12,89*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,89*
€ 14,03*
8 Tage
10
€ 5,99*
ab € 10,70*
€ 15,41*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 10,27*
€ 15,44*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 17,50*
€ 24,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.