Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom 180 Wasserpumpenzange , gebogen 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2362175
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     180
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wapu Zange
Wapuzange
Wasserpumpenzange
Wasserpumpezange
Zangentyp = Wasserpumpenzange
Stückzahl = 1
Gesamtlänge = 250 mm
Spitzen-Art = Abgewinkelt
Spannweite = 44mm
Modellnummer = 180
Weitere Informationen:
Zangentyp:
Wasserpumpenzange
Stückzahl:
1
Gesamtlänge:
250 mm
Spitzen-Art:
Abgewinkelt
Spannweite:
44mm
Modellnummer:
180
Weitere Suchbegriffe: Zangenschlüssel, wapu zange 250 mm, wapu zange, facom wasserpumpenzange, 2362175, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Zangen, Facom, 180, Hand Tools, Pliers & Cutters, Pliers
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,78*
€ 24,67*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 18,15*
€ 25,97*
17 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 18,32*
€ 26,85*
8 Tage
10
€ 5,99*
ab € 22,28*
€ 30,71*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.