Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom Wasserpumpenzange / Backen 54mm gebogen 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2362172
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     170A.25
EAN/GTIN:
     3662424045813
Suchbegriffe:
Wapu Zange
Wapuzange
Wasserpumpenzange
Wasserpumpezange
Zangentyp = Wasserpumpenzange
Stückzahl = 1
Gesamtlänge = 250 mm
Spitzen-Art = gebogen
Backenlänge = 54mm
Weitere Informationen:
Zangentyp:
Wasserpumpenzange
Stückzahl:
1
Gesamtlänge:
250 mm
Spitzen-Art:
gebogen
Backenlänge:
54mm
Weitere Suchbegriffe: Zangenschlüssel, wapu zange 250 mm, wapu zange, facom wasserpumpenzange, 2362172, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Zangen, Facom, 170A25, Hand Tools, Pliers & Cutters, Pliers
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,29*
€ 17,46*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 11,68*
€ 17,46*
9 Tage
10
€ 5,99*
ab € 13,27*
€ 18,90*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 12,18*
€ 20,26*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 20,02*
€ 27,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.