Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regatta Professional Anstoßkappe aus Thinsulat, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2361800
Hersteller:
     Regatta
Herst.-Nr.:
     TRC320
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anstoßkappe
Anstoßmütze
Bump Cap
Stoßschutzkappe
Art = Kappe
Farbe = Schwarz
Material = Thinsulat
Verstellbar = Ja
Weitere Informationen:
Art:
Kappe
Farbe:
Schwarz
Material:
Thinsulat
Verstellbar:
Ja
Weitere Suchbegriffe: anstoßkappe schwarz, anstoßkappe, 2361800, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, Mützen, Regatta Professional, TRC320, Personal Protective Equipment & Workwear, Workwear, Hats
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,31*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.