Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron H3YN Zeitrelais, DIN-Schiene, Tafelmontage, 0.1 min → 10h, 24V dc, 4 Kont. Multifunktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Omron H3YN Zeitrelais, DIN-Schiene, Tafelmontage, 0.1 min → 10h, 24V dc, 4 Kont. Multifunktion
Omron H3YN Zeitrelais, DIN-Schiene, Tafelmontage, 0.1 min → 10h, 24V dc, 4 Kont. Multifunktion
Artikel-Nr.:
     108EL-2361436
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     H3YN-41 DC24
EAN/GTIN:
     4547648118200
Suchbegriffe:
Industrierelais
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
Nachlauf-Relais
Versorgungsspannung = 24V dc
Montage Typ = DIN-Schiene, Tafelmontage
Zeitbereich = 0.1 min → 10h
Anzahl der Kontakte = 4
Anzahl der Zeitfunktionen = Multifunktion
Zeitabschnitt = Stunden, Minuten
Strom max. = 3A
Spannung max. = 250V ac
Anschluss Typ = Buchse
Breite = 21.5mm
Länge = 28mm
Verzögerungszeit = 0,1s

VDE0435/P2021, EN 50081-2, EN 50082-2. UL, CSA. H3YN - 4-poliger Wechsler. Funktionen: 143, 453, 611, 612 Mehrfachfunktionen, mehrere Zeitbereiche Elektrische Lebensdauer: 200000 Schaltspiele bei Nennlast
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24V dc
Montage Typ:
DIN-Schiene, Tafelmontage
Zeitbereich:
0.1 min → 10h
Anzahl der Kontakte:
4
Anzahl der Zeitfunktionen:
Multifunktion
Zeitabschnitt:
Stunden, Minuten
Strom max.:
3A
Spannung max.:
250V ac
Anschluss Typ:
Buchse
Breite:
21.5mm
Länge:
28mm
Verzögerungszeit:
0,1s
Weitere Suchbegriffe: Nachlaufrelais, Zeitrelais, industrierelais 24v, industrierelais omron, industrierelais, 2361436, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Omron, H3YN41DC24, Relays & Signal Conditioning, Relays, Timer Relays
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 41,18*
€ 54,41*
1 Tag
4
€ 14,99*
ab € 45,97*
€ 63,89*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 48,44*
€ 65,96*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,96*
€ 78,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,08*
€ 76,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,95*
€ 71,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,44*
€ 68,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,51*
€ 66,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,44*
€ 57,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
H3YN-4PDT
ab € 8,61*
Zubehör
Omron
PYF14A-N
ab € 2,96*
Zubehör
Omron
PY14-02
ab € 1,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.