Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron H3YN Zeitrelais, DIN-Schiene, Tafelmontage, 0.1 min → 10h, 200 → 230V ac, 2 Kont. Multifunktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2361357
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     H3YN-21 AC200-230
EAN/GTIN:
     4547648117982
Suchbegriffe:
Industrierelais
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
Nachlauf-Relais
Versorgungsspannung = 200 → 230V ac
Montage Typ = DIN-Schiene, Tafelmontage
Zeitbereich = 0.1 min → 10h
Anzahl der Kontakte = 2
Anzahl der Zeitfunktionen = Multifunktion
Zeitabschnitt = Stunden, Minuten
Strom max. = 5A
Spannung max. = 250V ac
Anschluss Typ = Buchse
Breite = 21.5mm
Serie = H3YN
Verzögerungszeit = 0,1s

VDE0435/P2021, EN 50081-2, EN 50082-2. UL, CSA. H3YN - 2-poliger Wechsler. Funktionen: 143, 453, 611, 612 Mehrfachfunktionen, mehrere Zeitbereiche Elektrische Lebensdauer: 500000 Schaltspiele bei Nennlast
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
200 → 230V ac
Montage Typ:
DIN-Schiene, Tafelmontage
Zeitbereich:
0.1 min → 10h
Anzahl der Kontakte:
2
Anzahl der Zeitfunktionen:
Multifunktion
Zeitabschnitt:
Stunden, Minuten
Strom max.:
5A
Spannung max.:
250V ac
Anschluss Typ:
Buchse
Breite:
21.5mm
Serie:
H3YN
Verzögerungszeit:
0,1s
Weitere Suchbegriffe: Nachlaufrelais, Zeitrelais, industrierelais omron, industrierelais, 2361357, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Omron, H3YN21AC200230, Relays & Signal Conditioning, Relays, Timer Relays
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 33,98*
€ 45,62*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 33,27*
€ 45,96*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 39,94*
€ 52,93*
€ 5,90*
ab € 65,44*
€ 92,81*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,96*
€ 54,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,26*
€ 53,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,10*
€ 51,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,52*
€ 48,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,05*
€ 46,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,27*
€ 39,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
PY08-02
ab € 1,07*
Zubehör
Omron
PYF08A-N
ab € 2,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.