| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2361266 Herst.-Nr.: 809.ING500 EAN/GTIN: 3148512045144 |
| |
|
| | |
| Länge = 500mm Metrisch oder zöllig = metrisch Material/Stoff = Edelstahl Flexibel = Nein Faltbar = Nein Weitere Informationen: | | Länge: | 500mm | Metrisch oder zöllig: | metrisch | Material/Stoff: | Edelstahl | Flexibel: | Nein | Faltbar: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: stahllineal 50 cm metrisch, stahllineal 50 cm, stahllineal, 2361266, Handwerkzeuge, Messen & Markieren, Lineale, Facom, 809ING500, Hand Tools, Measuring & Marking, Rulers |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 260,85* | € 314,60* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 263,22* | € 316,05* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 267,32* | € 321,12* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 291,93* | € 353,76* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 306,72* | € 378,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|