Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron H3RN Zeitrelais, Steckanschluss , 0.1 s → 10min, 24V ac, 1 Kont. Multifunktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Omron H3RN Zeitrelais, Steckanschluss , 0.1 s → 10min, 24V ac, 1 Kont. Multifunktion
Artikel-Nr.:
     108EL-2361177
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     H3RN-1 AC24
EAN/GTIN:
     4536853509712
Suchbegriffe:
Industrierelais
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
Nachlauf-Relais
Versorgungsspannung = 24V ac
Montage Typ = Steckanschluss
Zeitbereich = 0.1 s → 10min
Anzahl der Kontakte = 1
Anzahl der Zeitfunktionen = Multifunktion
Zeitabschnitt = Minuten, Sekunden
Strom max. = 3A
Spannung max. = 250V ac
Schaltkonfiguration = 1-poliger Wechsler
Breite = 12.8mm
Länge = 31.2mm
Betriebstemperatur min. = -10°C

EN61812-1. UL; CSA. Multifunktions-Zeitrelais, Serie H3RN. Funktionen: 143, 421, 611, 612 (nähere Angaben zu diesen Funktionen finden Sie in der Einleitung im Abschnitt "Timer"). Ultraflaches 13-mm-Design, für Relaissockel G2R. Abmessungen (B x T x H): 46 x 13 x 29 mm. Kriechstrecke und Abstand: 1,5 mm; 2,5 mm. Betriebsgenauigkeit: +/-1 % FS max. Schaltspannung: 250 V ac.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24V ac
Montage Typ:
Steckanschluss
Zeitbereich:
0.1 s → 10min
Anzahl der Kontakte:
1
Anzahl der Zeitfunktionen:
Multifunktion
Zeitabschnitt:
Minuten, Sekunden
Strom max.:
3A
Spannung max.:
250V ac
Schaltkonfiguration:
1-poliger Wechsler
Breite:
12.8mm
Länge:
31.2mm
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Weitere Suchbegriffe: Nachlaufrelais, Asymmetrischer Taktgeber, Taktgeber, Zeitrelais, industrierelais 24v, industrierelais omron, industrierelais, 2361177, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Omron, H3RN1AC24, Relays & Signal Conditioning, Relays, Timer Relays
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 29,12*
€ 39,59*
48 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 29,81*
€ 40,51*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 37,79*
€ 49,58*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 38,72*
€ 52,39*
€ 5,90*
ab € 71,99*
€ 100,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,39*
€ 62,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,64*
€ 61,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,63*
€ 57,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,26*
€ 53,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,98*
€ 52,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,72*
€ 46,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
P2R-057P
ab € 2,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.