| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2360548 Herst.-Nr.: 777B.24F EAN/GTIN: 3662424037559 |
| |
|
| | |
| Lampentyp = Fluoreszierend Lampe geliefert = Ja Nennspannung = 24 V Leistung = 11 W Kabelgestützt/Drahtlos = Verdrahtet Weitere Informationen: | | Lampentyp: | Fluoreszierend | Lampe geliefert: | Ja | Nennspannung: | 24 V | Leistung: | 11 W | Kabelgestützt/Drahtlos: | Verdrahtet |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: handlampe 42v, handlampe, facom handlampe, 2360548, Beleuchtung, Taschenlampen und Inspektionslampen, Inspektionslampen, Facom, 777B24F, Lighting, Torches & Inspection Lamps, Inspection Lamps |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 169,67* | € 209,87* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 161,60* | € 209,87* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 165,34* | € 210,89* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 177,20* | € 219,05* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 191,50* | € 238,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|