Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom Zugdraht Nylon Rund 6mm, 50m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2360487
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     629896
EAN/GTIN:
     3148516298966
Suchbegriffe:
Fädelbesteck
Kabeleinziehband
Röhrenaal
Ziehdraht
Material/Stoff = Nylon
Länge = 50m
Drahtform = Rund
Drahtstärke = 6mm
Weitere Informationen:
Material/Stoff:
Nylon
Länge:
50m
Drahtform:
Rund
Drahtstärke:
6mm
Weitere Suchbegriffe: kabeleinziehband 50m, kabeleinziehband, 2360487, Handwerkzeuge, Kabel, Steckverbinderwerkzeuge & Crimpzangen, Kabel-Zugdrähte & -einziehhilfen, Facom, 629896, Hand Tools, Cable, Connector & Crimping Tools, Draw Wires & Fish Tapes
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 145,89*
€ 180,21*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 140,25*
€ 181,08*
7 Tage
10
€ 5,99*
ab € 183,76*
€ 225,73*
Lager 108
Frei Haus
ab € 210,78*
€ 263,61*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,61*
€ 313,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,85*
€ 300,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,54*
€ 287,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,05*
€ 267,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,78*
€ 250,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.