Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom 629896 Stahl-Nylon-Einziehband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom 629896 Stahl-Nylon-Einziehband
Facom 629896 Stahl-Nylon-Einziehband
Facom 629896 Stahl-Nylon-Einziehband
Artikel-Nr.:
     1955-2000087115
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     629896
EAN/GTIN:
     3148516298966
Suchbegriffe:
Fädelbesteck
Kabeleinziehband
Röhrenaal
Ziehdraht
Facom 629896 Stahl-Nylon-Einziehband Stahl-Nylon-Einziehband 6 mm x 60 m Lieferumfang: Ideal für sehr lange Rohrsysteme Hohe Zugkraft Reißlast: 200 kN Einziehbandlänge: 50 m Durchmesser 6 mmbiegsamer Führungskopf Gleitrad mit Einhängeplättchen Karabinerhaken
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
629896
Werksnummer:
629896
Gewicht netto Kg:
3,300000
Gewicht brutto Kg:
3,300000
Ursprungsland:
IT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kabeleinziehbänder und Zubehör
Weitere Suchbegriffe: kabeleinziehband 50m, kabeleinziehband
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 146,24*
€ 178,24*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 161,88*
€ 203,72*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 184,41*
€ 222,58*
Frei Haus
ab € 211,97*
€ 260,47*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,58*
€ 264,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,68*
€ 257,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,07*
€ 247,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,64*
€ 238,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,41*
€ 219,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.