Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES PowerTOP Leistungssteckverbinder Buchse Rot 3P + N + E, 400 V / 16A, Kabelmontage IP 67


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
MENNEKES PowerTOP Leistungssteckverbinder Buchse Rot 3P + N + E, 400 V / 16A, Kabelmontage IP 67
MENNEKES PowerTOP Leistungssteckverbinder Buchse Rot 3P + N + E, 400 V / 16A, Kabelmontage IP 67
MENNEKES PowerTOP Leistungssteckverbinder Buchse Rot 3P + N + E, 400 V / 16A, Kabelmontage IP 67
Artikel-Nr.:
     108EL-2360398
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     3881
EAN/GTIN:
     5059045823636
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
Geradverschraubung
Leistungsstecker
Nennstrom = 16A
Stecker / Buchse = Buchse
Kontakt-Format = 3P + N + E
Betriebsspannung = 400 V
Montagetyp = Kabelmontage
Gender = Buchse
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = Schraubklemme
Serie = PowerTOP
Farbe = Rot
Betriebstemperatur max. = +55°C
Niederspannung = Nein

Mennekes PowerTOP 16-A- und 32-A-Rundsteckverbinder mit Schutzart IP67. Die industriellen CEE-Leistungssteckverbinder Mennekes PowerTOP sind robust, zuverlässig und leicht zu montieren. Mit Gehäuse und Einsatz aus gehärtetem Amaplast und mit einem hitzebeständigen Kontaktgehäuse. Eine einfach zu öffnende und zu schließende Klappe mit Federmechanismus und eine eingegossene Dichtung um den inneren Rand schützen die Steckverbinder, wenn sie nicht in Benutzung sind. Eine robuste Kabelverschraubung an der Rückseite mit integrierter Zugentlastung bietet zusätzlichen Schutz und verhindert Kabelknicken. Die industriellen Steckverbinder PowerTOP entsprechend BS 4343 weisen ein ergonomisches Design mit glatter rutschfester Oberfläche und somit ein ausgezeichnetes Verhalten in den anspruchsvollsten Umgebungen auf. Was ist Amaplast ?. Amaplast ist ein hochwertiges, gehärtetes Thermoplast-Material mit ausgezeichneten Eigenschaften. Das Material ist praktisch unzerbrechlich. Der wesentlichen Vorteile sind:. Abriebfest Selbstverlöschend Wärmebeständig Kältebeständig Verschleißfest Gute elektrische Isolierung. Umweltschutzklasse – IP-Schutzart. Die industriellen Steckverbinder Mennekes PowerTOP sind nach BS EN 60529 ausgeführt. Die IP-Schutzart besteht aus zwei Ziffern. Die erste Ziffer bezieht sich auf den Schutz vor Feststoffen, die zweite auf den Schutz vor Flüssigkeiten. Je höher der Wert, desto besser der Schutz. Vollständige Definitionen finden Sie in den technischen Datenblättern. Farbcodierung. CEE-Steckverbinder haben eine Industriestandard-Farbkodierung gemäß BS EN 60309-2/BS4343 und IEC 309-Farbkodierung beziehen sich auf die Nennspannung eines Steckverbinders. Violett, 20 V bis 25 V Weiß, 40 V bis 50 V Gelb, 100 V bis 130 V Blau, 200 V bis 250 V Rot 380 V bis 480 V Schwarz, 500 V bis 1000 V. Eigenschaften und Vorteile. Ergonomisches Design mit rutschfester Grifffläche. Federbelastete Abdeckungen schützen die Kontakte während der Nichtverwendung. Leichtes Öffnen und Schließen der Klappe mit Scharnier anhand der integrierten Öffnungshilfe an der Klappe. Eingegossene Dichtung um den inneren Rand des Steckverbinders sorgt für zusätzlichen Schutz. Verriegelungen auf jeder Seite des Steckverbinders sichern den Steckverbinder am passenden Stecker. Kabelverschraubung mit integrierter Zugentlastung und Dichtung verhindert Knicken. Anwendungen für Mennekes PowerTOP Steckverbinder mit IP67. Schiffswerften und Häfen: Docks, Piers und Bootsliegeplätze. Verbindungen an rauen Gewässern und bei Überschwemmungen Schwerindustrie: Stahlwerke und Gießereien, wo Verbindungen Staub- und Metallpartikeln ausgesetzt sind. Unterhaltung und Sport: Verbindungen bei Beleuchtungs- und Filmausrüstung bei Regen, Schlamm und Schnee. Baustellen: Außenstandorte, Steckverbinder in feuchten Umgebungen, Transformatoren und Generatoren Lebensmittelbranche: Standorte, bei denen das Abwaschen der Ausrüstung unerlässlich ist. Landwirtschaft: Außenbereich-Pumpen bei Traktoren und Schlamm-Lkw sowie Pumpen für Tiernahrung. Fragen und Antworten. F: Was sind die Vorteile der PowerTOP-Serie gegenüber vergleichbaren CEE-Steckverbindern ? A: Die Steckverbinder PowerTOP sind ergonomisch geformt und gewährleisten so eine reibungslose Verbindung und Trennung. Robuste Bauweise mit hervorragender Stoßfestigkeit. F: Gibt es Gegensteckverbinder oder Zubehör ? A: Für Gegensteckverbinder siehe Teilenummern: Steckverbinder (Buchse) ; 236-0253 236-0253 passend für Stecker ; 236-0180 236-0180 Steckverbinder (Buchse) ; 236-0326 236-0326 passend für Stecker ; 236-0118 236-0118 Steckverbinder (Buchse) ; 236-0398 236-0398 passend für Stecker ; 236-0045 236-0045 Steckverbinder (Buchse) ; 236-0348 236-0348 passend für Stecker ; 236-0095 236-0095 Steckverbinder (Buchse) ; 236-0427 236-0427 passend für Stecker ; 236-0023 236-0023 Steckverbinder (Buchse) ; 236-0219 236-0219 passend für Stecker ; 235-9966 235-9966 Steckverbinder (Buchse) ; 236-0231 236-0231 passend für Stecker ; 235-9988 235-9988 Steckverbinder (Buchse) ; 236-0275 236-0275 passend für Stecker ; 236-0168 236-0168
Weitere Informationen:
Nennstrom:
16A
Stecker / Buchse:
Buchse
Kontakt-Format:
3P + N + E
Betriebsspannung:
400 V
Montagetyp:
Kabelmontage
Gender:
Buchse
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
Schraubklemme
Serie:
PowerTOP
Farbe:
Rot
Betriebstemperatur max.:
+55°C
Niederspannung:
Nein
Weitere Suchbegriffe: mennekes cee kupplungsdose ip67 16a, leistungsstecker, leistungsstecker mennekes, 2360398, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, Industrie-Leistungssteckverbinder, MENNEKES, 3881, Connectors, Mains & DC Power Connectors, Industrial Power Connectors
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 49,35*
€ 66,66*
1
€ 4,80*
ab € 58,53*
€ 74,33*
26 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 103,69*
€ 114,97*
1
€ 5,46*
ab € 98,23*
€ 119,40*
2 Tage
5
1
€ 6,40*
ab € 100,45*
€ 122,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,66*
€ 79,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,69*
€ 76,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,46*
€ 69,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,13*
€ 67,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,07*
€ 65,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,35*
€ 58,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
15453000
ab € 19,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.