Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom Messing Gliedermaßstab, metrisch 2m x 15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2360373
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     DELA.626.00
EAN/GTIN:
     3170332010156
Suchbegriffe:
Doppelmeter
Gliedermaßstab
Gliedermeter
Klappmeter
Länge = 2m
Metrisch oder zöllig = metrisch
Material/Stoff = Messing
Breite = 15mm
Flexibel = Nein
Faltbar = Ja
Weitere Informationen:
Länge:
2m
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Material/Stoff:
Messing
Breite:
15mm
Flexibel:
Nein
Faltbar:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Meterstab, Zollstock, gliedermaßstab 2m, gliedermaßstab, 2360373, Handwerkzeuge, Messen & Markieren, Lineale, Facom, DELA62600, Hand Tools, Measuring & Marking, Rulers
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,51*
€ 26,27*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 18,03*
€ 26,40*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 20,93*
€ 29,17*
8 Tage
10
€ 5,99*
ab € 20,80*
€ 29,50*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 27,16*
€ 36,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.