Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom DELA.626.00 Zollstock Duraluminium, Messing 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom DELA.626.00 Zollstock Duraluminium, Messing 2 m
Facom DELA.626.00 Zollstock Duraluminium, Messing 2 m
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78800149
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     DELA.626.00
EAN/GTIN:
     3170332010156
Suchbegriffe:
Doppelmeter
Gliedermaßstab
Gliedermeter
Klappmeter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
2 m
Breite
15 mm
Gewicht
162 g
Merkmale
Material
Duraluminium, Messing
Distanzmaßsystem
Metrisch
Maßeinheit
mm
Produktfarbe
Messing, Grau
Skalierungsart
cm/mm
Doppelseitig
Ja
Genauigkeitsklasse
III
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.