Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom Hammer, Schlosserhammer Kreuzschlitz aus Stahl Hickory-Holz-Stiel 960g 350 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2359053
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     205H.80
EAN/GTIN:
     3148517523685
Suchbegriffe:
Holzstiel
Schlosserhammer (deutsche Form)
hammer holzstiel
holzstiel
Kopftyp = Kreuzschlitz
Kopfmaterial = Stahl
Griff-Material = Hickory-Holz
Gesamtlänge = 350 mm
Gewicht = 960g
Weitere Informationen:
Kopftyp:
Kreuzschlitz
Kopfmaterial:
Stahl
Griff-Material:
Hickory-Holz
Gesamtlänge:
350 mm
Gewicht:
960g
Weitere Suchbegriffe: 2359053, Handwerkzeuge, Hämmer & Abrisswerkzeuge, Hämmer, Facom, 205H80, Hand Tools, Hammers & Demolition, Hammers
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,57*
€ 25,21*
13 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 16,69*
€ 25,34*
8 Tage
10
€ 5,99*
ab € 20,37*
€ 28,75*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 21,41*
€ 30,54*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 26,61*
€ 35,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,54*
€ 36,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.