Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom Ventilhaken-Schlüssel, 120mm - 180mm, Chrom, Länge 492 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2358953
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     126A.180
EAN/GTIN:
     3148511347089
Suchbegriffe:
Gelenkhakenschlüssel
Hakenschlüssel
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Backenöffnung max. = 180mm
Backenöffnung min. = 120mm
Finish = Chrom
Gesamtlänge = 492 mm
Weitere Informationen:
Backenöffnung max.:
180mm
Backenöffnung min.:
120mm
Finish:
Chrom
Gesamtlänge:
492 mm
Weitere Suchbegriffe: Armaturzange, Eck-Rohrzange, Eckrohrzange, Eckschwedenzange, Engländer, Rohrzange, Schrägschwede, Stillson-Rohrzange, facom eckrohrzange, armaturenzange, 2358953, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Facom, 126A180, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, C Spanners
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 68,96*
€ 85,59*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 65,54*
€ 86,41*
Lager 108
Frei Haus
ab € 76,30*
€ 98,10*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 83,99*
€ 104,30*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 84,55*
€ 105,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,10*
€ 116,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,12*
€ 114,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,13*
€ 108,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,93*
€ 103,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,30*
€ 90,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.