Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom Ventilhaken-Schlüssel, 120mm - 180mm, Chrom, Länge 492 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2358949
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     125A.180
EAN/GTIN:
     3148511346686
Suchbegriffe:
Gelenkhakenschlüssel
Hakenschlüssel
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Backenöffnung max. = 180mm
Backenöffnung min. = 120mm
Finish = Chrom
Gesamtlänge = 492 mm
Weitere Informationen:
Backenöffnung max.:
180mm
Backenöffnung min.:
120mm
Finish:
Chrom
Gesamtlänge:
492 mm
Weitere Suchbegriffe: Armaturzange, Eck-Rohrzange, Eckrohrzange, Eckschwedenzange, Engländer, Rohrzange, Schrägschwede, Stillson-Rohrzange, facom eckrohrzange, armaturenzange, 2358949, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Facom, 125A180, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, C Spanners
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
10
€ 5,99*
ab € 43,31*
€ 56,21*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 43,15*
€ 56,23*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 54,72*
€ 70,23*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 59,23*
€ 78,49*
Lager 108
Frei Haus
ab € 70,18*
€ 90,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,03*
€ 107,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,02*
€ 105,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,42*
€ 101,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,00*
€ 95,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 76,80*
€ 91,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 70,18*
€ 83,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.