Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom, SW 8 x 9 mm Doppelgabelschlüssel doppelseitig, Länge 137 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2357631
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     44.8X9SLS
EAN/GTIN:
     3662424029011
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
facom doppelgabelschlüssel
Schraubenschlüsselart = Gabelschlüssel
Metrische Größe = 8 mm, 9mm
Gesamtlänge = 137 mm
Doppelseitig = Ja
Finish = Chrom
Größe = 8 x 9 mm
Weitere Informationen:
Schraubenschlüsselart:
Gabelschlüssel
Metrische Größe:
8 mm, 9mm
Gesamtlänge:
137 mm
Doppelseitig:
Ja
Finish:
Chrom
Größe:
8 x 9 mm
Weitere Suchbegriffe: doppel maulschlüssel, 2357631, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Gabel-Ringschlüssel, Facom, 448X9SLS, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Spanners
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 14,19*
€ 20,68*
10 Tage
10
€ 5,99*
ab € 14,98*
€ 20,69*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,00*
€ 20,72*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 18,65*
€ 26,16*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 21,88*
€ 29,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.