Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom, SW 30 x 32 mm Doppelgabelschlüssel doppelseitig, Länge 318 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2357630
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     44.30X32SLS
EAN/GTIN:
     3662424029103
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
facom doppelgabelschlüssel
Schraubenschlüsselart = Gabelschlüssel
Metrische Größe = 30 mm, 32mm
Gesamtlänge = 318 mm
Doppelseitig = Ja
Finish = Chrom
Größe = 30 x 32 mm
Weitere Informationen:
Schraubenschlüsselart:
Gabelschlüssel
Metrische Größe:
30 mm, 32mm
Gesamtlänge:
318 mm
Doppelseitig:
Ja
Finish:
Chrom
Größe:
30 x 32 mm
Weitere Suchbegriffe: doppel maulschlüssel, 2357630, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Gabel-Ringschlüssel, Facom, 4430X32SLS, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Spanners
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,04*
€ 32,90*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 23,66*
€ 33,05*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 28,50*
€ 39,64*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 30,06*
€ 40,00*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 35,99*
€ 47,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,05*
€ 39,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,12*
€ 38,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,37*
€ 36,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.