Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2357621
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     44.16X17SLS
EAN/GTIN:
     3662424029059
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
facom doppelgabelschlüssel
Schraubenschlüsselart = Gabelschlüssel
Metrische Größe = 16 mm, 17mm
Gesamtlänge = 210 mm
Doppelseitig = Ja
Finish = Chrom
Größe = 16 x 17 mm
Weitere Informationen:
Schraubenschlüsselart:
Gabelschlüssel
Metrische Größe:
16 mm, 17mm
Gesamtlänge:
210 mm
Doppelseitig:
Ja
Finish:
Chrom
Größe:
16 x 17 mm
Weitere Suchbegriffe: doppel maulschlüssel, 2357621, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Gabel-Ringschlüssel, Facom, 4416X17SLS, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Spanners
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 13,85*
€ 20,58*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,83*
€ 22,11*
9 Tage
10
€ 5,99*
ab € 17,63*
€ 24,53*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 17,09*
€ 24,67*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 24,26*
€ 32,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.