Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO, Glühlampe Rundum Signalleuchte, 12 V dc, 24 V dc, Ø 166mm x 207mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-235679
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     235679
EAN/GTIN:
     5056070970502
Suchbegriffe:
Glühlampe E14
Glühlampe Sockel E14
Leuchtmelder
Kontrolllampe
Versorgungsspannung = 12 V dc, 24 V dc
Lichtart = Rundum
Montageart = Oberflächenmontage
Lampen-Typ = Glühlampe
Stromart = DC
Sockeldurchmesser = 166mm
Gehäusefarbe = Schwarz
Lampe inbegriffen = Ja
Serie = V10993
Höhe = 207mm
IP Schutzart = IP56
Temperatur max. = +50°C

Geeignete Glühbirne SES (E14) 60 W (außer bei den Ausführungen 12/24V, die nicht mit Glühbirne geliefert werden). Linse separat erhältlich. Rotierende Filament-Signalleuchten von RS Pro. Diese Drehfadenleuchte unserer eigenen Marke RS Pro bietet hochwertige Lösungen für industrielle Umgebungen und Prozessanwendungen. Es verwendet einen Spiegelreflektor, der um eine dauerhaft beleuchtete Lampe herum dreht und so einen starken Lichtstrahl erzeugt. Eigenschaften und Vorteile. Geeignet für den Einsatz in Innen- und Außenanwendungen für maximale Helligkeit und langfristige Haltbarkeit bei minimalem Wartungsaufwand Schutzart IP56, die einen hohen Schutz vor Staub und eindringenden Medien gewährleistet Magnetische Version ist für 70 mph ausgelegt Optionaler Käfigschutz für 3-Punkt-Montage Überspannungsschutz für Sicherheit gegen Peak Voltage Volle interne Unterdrückung für maximale Störimpulsreduzierung Größe: 166mm Durchmesser Abmessung 125 Umdrehungen pro Minute Vielseitig für den Einsatz in jedem Fahrzeug. Anwendung. Sicherheit Prozesssteuerung und allgemeine leichte industrielle Signalisierung. RS PRO. RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Ingenieure in allen Teilen der Welt vertrauen RS PRO Produkten. Jedes einzelne Teil eines Produkts wurde gründlich anhand der hohen Industriestandards getestet; sie erhalten das RS PRO Siegel nur, wenn wir von ihrer außerordentlichen Qualität überzeugt sind, das heißt, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
12 V dc, 24 V dc
Lichtart:
Rundum
Montageart:
Oberflächenmontage
Lampen-Typ:
Glühlampe
Stromart:
DC
Sockeldurchmesser:
166mm
Gehäusefarbe:
Schwarz
Lampe inbegriffen:
Ja
Serie:
V10993
Höhe:
207mm
IP Schutzart:
IP56
Temperatur max.:
+50°C
Weitere Suchbegriffe: Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, rs pro meldeleuchte 12 v, kontrolllampe, kontrolllampe 12v, 235679, Automation, Signalgeber, RS PRO, LAP452, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Beacons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,42*
€ 98,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,16*
€ 95,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,53*
€ 88,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,79*
€ 85,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,87*
€ 72,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
236010
ab € 14,96*
Zubehör
RS Pro
236032
ab € 14,90*
Zubehör
RS Pro
235809
ab € 22,38*
Zubehör
RS Pro
235736
ab € 2,81*
Zubehör
RS Pro
235720
ab € 3,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.