Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Xenon-Lampe 24 V, P14.5s Sockel Klar, Glaskolben, 10 x 68 mm, Halogen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-235720
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     235720
EAN/GTIN:
     5056070970557
Suchbegriffe:
Leuchtmittel P14,5s
Sockel P14,5s
leuchtmittel p14,5s
Zubehörtyp = Glaskolben
Farbe = Klar
Lampen-Typ = Halogen
Lampensockel = P14.5s
Betriebsspannung = 24 V
Abmessungen = 10 x 68 mm

Glühbirne (außer 12/24 V Versionen). Linse separat erhältlich. Blinkleuchten. Wetterfest und staubdicht gemäß IP56. Diese Signalleuchten bieten qualitativ hochwertige Lösungen für Industrieumgebungen und Verfahrensanwendungen. CA. 80 Blitze pro Minute 60-W-Lichtleistung, wenn die Lampe im Lieferumfang enthalten ist Hoher Schutz gemäß Schutzart IP56 Optionaler Schutzkäfig für Ausführung mit Drei-Punkt-Befestigung Überspannungsschutz zum Schutz vor Spannungsspitzen Vollständige interne Unterdrückung zur maximalen Reduktion von Interferenzen 166mm Durchmesser der Signalleuchte Dreipunktmontage
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Glaskolben
Farbe:
Klar
Lampen-Typ:
Halogen
Lampensockel:
P14.5s
Betriebsspannung:
24 V
Abmessungen:
10 x 68 mm
Weitere Suchbegriffe: 235720, Automation, Signalgeber, Signalgeber-Zubehör, RS PRO, LAP466M, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Sounder & Beacon Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,38*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 15 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
235736
ab € 2,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.