Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Orn Men's Condor Kneepad Combat Trousers Unisex Arbeitshose, 35 % Baumwolle, 65 % Polyester Marineblau / 36Zoll x 32Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2355593
Hersteller:
     Orn
Herst.-Nr.:
     2500-15/N/36
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Geschlecht = Unisex
Farbe = Marineblau
Hosenlänge = 32Zoll
Art = Hosen
Bundweite zöllig = 36Zoll
Material = 35 % Baumwolle, 65 % Polyester
Serie = Men's Condor Kneepad Combat Trousers
Materialeigenschaften = Verschleißfest
Hüftumfang = 36Zoll
Weitere Informationen:
Geschlecht:
Unisex
Farbe:
Marineblau
Hosenlänge:
32Zoll
Art:
Hosen
Bundweite zöllig:
36Zoll
Material:
35 % Baumwolle, 65 % Polyester
Serie:
Men's Condor Kneepad Combat Trousers
Materialeigenschaften:
Verschleißfest
Hüftumfang:
36Zoll
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Cargo-Hose, Cargohose, Herrenhose, Herrenhosen, berufshose, 2355593, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, Hosen, Orn, 250015N36, Personal Protective Equipment & Workwear, Workwear, Trousers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,96*
€ 34,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,02*
€ 32,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.