Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Orn Men's Condor Kneepad Combat Trousers Unisex Arbeitshose , 35 % Baumwolle, 65 % Polyester Schwarz / 28Zoll x 29Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2355556
Hersteller:
     Orn
Herst.-Nr.:
     2500-15/B/28S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Geschlecht = Unisex
Farbe = Schwarz
Hosenlänge = 29Zoll
Art = Hosen
Bundweite zöllig = 28Zoll
Material = 35 % Baumwolle, 65 % Polyester
Serie = Men's Condor Kneepad Combat Trousers
Materialeigenschaften = Verschleißfest
Hüftumfang = 28Zoll
Weitere Informationen:
Geschlecht:
Unisex
Farbe:
Schwarz
Hosenlänge:
29Zoll
Art:
Hosen
Bundweite zöllig:
28Zoll
Material:
35 % Baumwolle, 65 % Polyester
Serie:
Men's Condor Kneepad Combat Trousers
Materialeigenschaften:
Verschleißfest
Hüftumfang:
28Zoll
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Cargo-Hose, Cargohose, Herrenhose, Herrenhosen, arbeitshose jeans schwarz, arbeitshosen jeans, arbeitshosen schwarz, 2355556, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, Hosen, Orn, 250015B28S, Personal Protective Equipment & Workwear, Workwear, Trousers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,80*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.