Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity T9A Monostabiles Relais, Steckrelais 1-poliger Schließer 30A 24V dc Spule


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity T9A Monostabiles Relais, Steckrelais 1-poliger Schließer 30A 24V dc Spule
Artikel-Nr.:
     108EL-2355554
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     T9AP1D52-24 6-1419102-3
EAN/GTIN:
     5059040512580
Suchbegriffe:
Steckrelais
steckrelais 24v
steckrelais
te connectivity steckrelais
Spulenspannung = 24V dc
Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer
Montage Typ = Flanschbefestigung
Schaltstrom = 30A
Anzahl der Pole = 1
Rastend = Nein
Anschluss Typ = Schnellverbindung
Länge = 50.29mm
Spulenwiderstand = 576Ω
Betriebstemperatur min. = -55°C

Te Connectivity, nicht-rastendes RelaisDas te Connectivity Universal-Leistungsrelais der Serie T9A mit Flanschbefestigung hat eine Kontaktkonfiguration von SPNO. Dieses 4,75-mm-Schnellverbindungsrelais wird mit 24 V dc Coil Voltage und 30 A Schaltstrom betätigt. Dieses Relais hat eine hohe Ausschaltleistung von 7500 VA und Terminal mit Schnellanschluss.Eigenschaften und VorteileCoil Widerstand ist 576 Ohm Abmessungen: Höhe = 27,94 mm, Breite = 27,43 mm, Tiefe = 50,29 mm Kontaktmaterial ist Silbercadmiumoxid (AgCdO) Entspricht UL873- und UL508-Abstand - 1/8 Zoll Durchgangsluft, ein Zoll über der Oberfläche Betriebstemperaturbereiche zwischen -55 °C und 65 °C. Der Typ T9AS ist tauchwaschbar UL-Isolationssystemstandard der Klasse F.ZertifizierungenCSA-zertifiziert UL-Zulassung
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
24V dc
Kontaktanordnung:
1-poliger Schließer
Montage Typ:
Flanschbefestigung
Schaltstrom:
30A
Anzahl der Pole:
1
Rastend:
Nein
Anschluss Typ:
Schnellverbindung
Länge:
50.29mm
Spulenwiderstand:
576Ω
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: 2355554, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Elektrische Relais, TE Connectivity, T9AP1D5224614191023, Relays & Signal Conditioning, Relays, Power Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,74*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B72220S0271K101
ab € 3,05*
Zubehör
Kemet
PMR209MC6220M100R30
ab € 23,45*
Zubehör
Panasonic
ERZV14D470
ab € 0,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.