Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics SCR Thyristor 38A TO-247 1200V 600A 60A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2355450
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STTN6050H-12M1Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
thyristor stm
thyristor
On-State Strom durchschnittlich = 38A
Thyristor-Typ = SCR
Gehäusegröße = TO-247
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 1200V
Spitzenstrom = 600A
Weitere Informationen:
On-State Strom durchschnittlich:
38A
Thyristor-Typ:
SCR
Gehäusegröße:
TO-247
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
1200V
Spitzenstrom:
600A
Weitere Suchbegriffe: 2355450, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Thyristoren, STMicroelectronics, STTN6050H12M1Y, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Thyristors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 150 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.