Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Motor Driver IC 3-phasig STGIK50CH65T, 50A, 500 V, AC-Induktionsmotor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2355445
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STGIK50CH65T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Motion-Control-Baustein
Motor-Controller IC
Schrittmotor Controller IC
Motortyp = AC-Induktionsmotor
Konfiguration = 3-phasig
IGBT Collectorstrom max. = 50A
Versorgungsspannung max. = 500 V
Kollektor-Emitter-Spannung = 650 V
Weitere Informationen:
Motortyp:
AC-Induktionsmotor
Konfiguration:
3-phasig
IGBT Collectorstrom max.:
50A
Versorgungsspannung max.:
500 V
Kollektor-Emitter-Spannung:
650 V
Weitere Suchbegriffe: 4000 cmos, 2355445, Halbleiter, Stromversorgung, Motor-Treiber ICs, STMicroelectronics, STGIK50CH65T, Semiconductors, Power Management ICs, Motor Driver ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,32*
€ 69,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,60*
€ 63,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,62*
€ 54,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,92*
€ 52,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,71*
€ 52,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,24*
€ 44,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.