Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom MODM.65J7 Ring-Ratschensatz, 13-teilig 6 →19 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom MODM.65J7 Modul - Knarrenringschluessel, 7-tlg
Facom MODM.65J7 Modul - Knarrenringschluessel, 7-tlg
Facom MODM.65J7 Modul - Knarrenringschluessel, 7-tlg
Artikel-Nr.:
     108EL-2350257
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     MODM.65J7
EAN/GTIN:
     3148519433678
Suchbegriffe:
Knarrenringschlüssel-Satz
Knarrenschlüssel-Satz
Ratschenringschlüssel-Satz
Ratschenschlüssel-Satz
Set Typ = Ring-Ratschensatz
Serie = MODM.65J7
Größen im Set = 6 →19 mm
Stückzahl = 13
VDE 1000V zugelassen = Nein
Weitere Informationen:
Set Typ:
Ring-Ratschensatz
Serie:
MODM.65J7
Größen im Set:
6 →19 mm
Stückzahl:
13
VDE 1000V zugelassen:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Ringmaulschlüssel-Sätze, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, werkzeugmodul facom, modul werkzeuge, 2350257, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Schraubenschlüssel Sätze, Facom, MODM65J7, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Spanner Sets
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 302,40*
€ 371,05*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 318,41*
€ 371,05*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 319,64*
€ 372,82*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 355,53*
€ 415,25*
Lager 108
Frei Haus
ab € 356,62*
€ 423,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 423,73*
€ 504,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 417,65*
€ 497,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 389,53*
€ 463,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 368,84*
€ 438,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 356,62*
€ 424,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Facom
MOD.44-1
ab € 53,05*
Ähnlich
Facom
MOD.64J7
ab € 160,19*
Ähnlich
Facom
MODM.64J7
ab € 245,36*
Ähnlich
Facom
MODM.467JU12
ab € 188,79*
Ähnlich
Facom
MODM.JL161-36
ab € 137,43*
Ähnlich
Facom
MODM.467BJ12PB
ab € 189,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.