Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom MODM.467 Ratschen Ring-Gabelschlüsselsatz, 12-teilig 8 → 19 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1883648
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     MODM.467BJ12PB
EAN/GTIN:
     3662424069406
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Set Typ = Ratschen Ring-Gabelschlüsselsatz
Serie = MODM.467
Größen im Set = 8 → 19 mm
Stückzahl = 12
VDE 1000V zugelassen = Nein

Kompatibel mit dem modularen Aufbewahrungssystem FACOM: - MOD.467BJ12 und MOD.467BJ13: Geeignet für CHRONO-, JET-, CHRONO XL-, CHRONO+-, JET XL- und JET+-Rollschränke. - MOD.467BXL: Geeignet für die Rollschränke CHRONO XL, CHRONO+, JET XL und JET+.
Weitere Informationen:
Set Typ:
Ratschen Ring-Gabelschlüsselsatz
Serie:
MODM.467
Größen im Set:
8 → 19 mm
Stückzahl:
12
VDE 1000V zugelassen:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Ringmaulschlüssel-Sätze, Ringschlüssel-Satz, Ringschlüsselsatz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, werkzeugmodul facom, modul werkzeuge, ringschlüssel-satz 12-teilig, 1883648, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Schraubenschlüssel Sätze, Facom, MODM467BJ12PB, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Spanner Sets
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 189,19*
€ 226,30*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 190,51*
€ 226,33*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 204,99*
€ 242,66*
13 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 202,63*
€ 264,98*
Lager 108
Frei Haus
ab € 255,80*
€ 306,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,70*
€ 364,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,04*
€ 360,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,75*
€ 341,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,88*
€ 316,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,80*
€ 304,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Facom
MOD.44-1
ab € 52,89*
Ähnlich
Facom
MOD.64J7
ab € 160,63*
Ähnlich
Facom
MODM.64J7
ab € 244,79*
Ähnlich
Facom
MODM.467JU12
ab € 187,64*
Ähnlich
Facom
MODM.JL161-36
ab € 137,26*
Ähnlich
Facom
MODM.65J7
ab € 302,20*
Ähnlich
RS Pro
8335925
ab € 181,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.