| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2350170 Herst.-Nr.: K.149SR EAN/GTIN: 3148518693219 |
| |
|
| | |
| Antriebsgröße = 3/4 Zoll Grifftyp = Ratsche Antriebsform = Vierkant Gesamtlänge = 320 mm Funkenfrei = Ja Weitere Informationen: | | Antriebsgröße: | 3/4 Zoll | Grifftyp: | Ratsche | Antriebsform: | Vierkant | Gesamtlänge: | 320 mm | Funkenfrei: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: facom umschaltknarre 3/4, umschaltknarre 3/4, umschaltknarre, 2350170, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Ratschen, Facom, K149SR, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Socket Wrenches |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 490,37* | € 556,68* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 493,62* | € 559,06* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 495,11* | € 561,64* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 553,47* | € 623,27* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 597,99* | € 680,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|