Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom Flachmeißel, 24 mm, Beryllium-Kupfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2350033
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     265.29SR
EAN/GTIN:
     3148518679237
Suchbegriffe:
Flachmeißel (Funkenfrei)
Maurermeißel (Funkenfrei)
Elektrikermeißel
Hand-Flachmeißel
Klingenbreite = 24 mm
Klingenmaterial = Beryllium-Kupfer
Stückzahl = 1
Meißel Typ = Flach
Länge = 600mm
Weitere Informationen:
Klingenbreite:
24 mm
Klingenmaterial:
Beryllium-Kupfer
Stückzahl:
1
Meißel Typ:
Flach
Länge:
600mm
Weitere Suchbegriffe: Maurermeißel, hand-flachmeißel 600mm, flachmeißel (funkenfrei), 2350033, Handwerkzeuge, Hämmer & Abrisswerkzeuge, Meißel, Facom, 26529SR, Hand Tools, Hammers & Demolition, Chisels
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 317,17*
€ 375,04*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 301,67*
€ 376,82*
Lager 108
Frei Haus
ab € 352,23*
€ 428,42*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 364,30*
€ 431,68*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 405,72*
€ 484,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 428,42*
€ 509,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 423,59*
€ 504,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 394,29*
€ 469,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 364,26*
€ 433,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 352,23*
€ 419,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.