Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon SCR Thyristormodul 775A 1800V 23500A 775A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     108EL-2348971
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     TD780N18KOFHPSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diodenmodul
Thyristor-Dioden-Modul
Thyristor-Diodenmodul
Thyristor-Modul
On-State Strom durchschnittlich = 775A
Thyristor-Typ = SCR
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 1800V
Spitzenstrom = 23500A
Gate-Triggerstrom max. = 250mA
Durchlassspannung-Spitzenwert = 1.35V
Weitere Informationen:
On-State Strom durchschnittlich:
775A
Thyristor-Typ:
SCR
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
1800V
Spitzenstrom:
23500A
Gate-Triggerstrom max.:
250mA
Durchlassspannung-Spitzenwert:
1.35V
Weitere Suchbegriffe: Thyristormodul, infineon thyristormodul, diodenmodul, 2348971, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Thyristoren, Infineon, TD780N18KOFHPSA1, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Thyristors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 296,50*
€ 376,38*
Lager 108
2
Frei Haus
ab € 320,96*
€ 387,76*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 387,76*
€ 461,43
pro Stück
ab 4 Stück
€ 368,36*
€ 438,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 352,53*
€ 419,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 340,04*
€ 404,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 320,96*
€ 381,94
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 775,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.