Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO HSS Schaftfräser 4-schneidig, Ø 20mm x 83,5 mm/ Schnittlänge 38mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2348283
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2348283
EAN/GTIN:
     5059044311134
Suchbegriffe:
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
Schaftfräser
Schneider-Durchmesser = 20mm
Schnittlänge = 38mm
Anzahl der Schneiden = 4
Material/Stoff = HSS
Gesamtlänge = 83,5 mm
Weitere Informationen:
Schneider-Durchmesser:
20mm
Schnittlänge:
38mm
Anzahl der Schneiden:
4
Material/Stoff:
HSS
Gesamtlänge:
83,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, schaftfräser hss d20, fräser mit schaft, fräser mit schaft hss, 2348283, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Fräsen & Drehen, RS PRO, 31425200, Power Tools, Soldering & Welding, Milling & Lathing, End Mills
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,00*
€ 85,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,54*
€ 82,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,87*
€ 79,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,23*
€ 74,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,14*
€ 63,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.