Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO HSS Schaftfräser 4-schneidig, Ø 12mm x 70 mm/ Schnittlänge 24mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2348279
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2348279
EAN/GTIN:
     5059044311097
Suchbegriffe:
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
Schaftfräser
Schneider-Durchmesser = 12mm
Schnittlänge = 24mm
Anzahl der Schneiden = 4
Material/Stoff = HSS
Gesamtlänge = 70 mm
Weitere Informationen:
Schneider-Durchmesser:
12mm
Schnittlänge:
24mm
Anzahl der Schneiden:
4
Material/Stoff:
HSS
Gesamtlänge:
70 mm
Weitere Suchbegriffe: Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, hss schaftfräser z=4, fräser mit schaft, fräser mit schaft hss, 2348279, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Fräsen & Drehen, RS PRO, 31425120, Power Tools, Soldering & Welding, Milling & Lathing, End Mills
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,51*
€ 32,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,24*
€ 30,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.