Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renesas SMD Quad Optokoppler DC-In / Phototransistor-Out, 12-Pin SOP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2347094
Hersteller:
     Renesas Electronics
Herst.-Nr.:
     PS2841-4A-F3-AX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fototransistor
Optokoppler
fototransistor
Montage Typ = SMD
Ausgangsschaltung = Phototransistor
Durchlassspannung max. = 1.4V
Anzahl der Kanäle = 4
Anzahl der Pins = 12
Gehäusetyp = SOP
Eingangsstrom Typ = DC
Weitere Informationen:
Montage Typ:
SMD
Ausgangsschaltung:
Phototransistor
Durchlassspannung max.:
1.4V
Anzahl der Kanäle:
4
Anzahl der Pins:
12
Gehäusetyp:
SOP
Eingangsstrom Typ:
DC
Weitere Suchbegriffe: 2347094, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Renesas Electronics, PS28414AF3AX, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Optocouplers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 6.200,00*
1 Packung enthält 2.500 Stück (€ 2,48* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.