Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Linearkugellager Mit Dichtungen 20mm, Innen-Ø 20mm / Außen-Ø 28mm Länge 30mm, 1170N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2346942
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2346942
EAN/GTIN:
     5059044310540
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Innendurchmesser = 20mm
Außendurchmesser = 28mm
Länge = 30mm
Linearlager-Typ = Linearkugellager
Innendurchmesser = 20mm
Linearkugellager Typ = Geschlossen
Dichtungen = Mit Dichtungen
Dynamische Traglast = 1170N
Statische Traglast = 1010N
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
20mm
Außendurchmesser:
28mm
Länge:
30mm
Linearlager-Typ:
Linearkugellager
Linearkugellager Typ:
Geschlossen
Dichtungen:
Mit Dichtungen
Dynamische Traglast:
1170N
Statische Traglast:
1010N
Weitere Suchbegriffe: linear-kugellager kbo20, führungslager, 2346942, Lager und Dichtungen, Linearbewegung, RS PRO, KH20PP, Bearings & Seals, Linear Motion, Linear Bearings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.