Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammond 1590Z Aluminium Universal-Gehäuse Gehäuse Schwarz Außenmaß 260 x 160 x 160mm IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2345974
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1590Z163BK
EAN/GTIN:
     0623980850207
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse schwarz
Gehäusematerial = Aluminiumdruckgusslegierung
Bereich = Gehäuse
Höhe Außen = 160 mm
Breite Außen = 160 mm
Abmessungen Außen = 260 x 160 x 160mm
Schutzart = IP68
Farbe = Schwarz
Serie = 1590Z
Dichtungswerkstoff = Silikon
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
Aluminiumdruckgusslegierung
Bereich:
Gehäuse
Höhe Außen:
160 mm
Breite Außen:
160 mm
Abmessungen Außen:
260 x 160 x 160mm
Schutzart:
IP68
Farbe:
Schwarz
Serie:
1590Z
Dichtungswerkstoff:
Silikon
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, universalgehäuse hammond, 2345974, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Hammond, 1590Z163BK, Enclosures & Server Racks, Enclosures, General Purpose Enclosures
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 89,40*
€ 143,49*
Lager 108
Frei Haus
ab € 122,06*
€ 190,74*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,74*
€ 226,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,43*
€ 221,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,55*
€ 200,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,80*
€ 183,02
pro Stück
ab 15 Stück
€ 145,24*
€ 172,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 136,72*
€ 162,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,06*
€ 145,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.