| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2343013 Herst.-Nr.: TLE4922MS2GOTOBO1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Vorgestelltes Gerät = ARM Cortex-M0 CPU XMC1100, TLE4922 Zum Einsatz mit = TLE4922 Kit-Klassifizierung = Evaluierungsplatine Kit-Name = TLE4922 MS2GO Weitere Informationen: | | Vorgestelltes Gerät: | ARM Cortex-M0 CPU XMC1100, TLE4922 | Zum Einsatz mit: | TLE4922 | Kit-Klassifizierung: | Evaluierungsplatine | Kit-Name: | TLE4922 MS2GO |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2343013, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Sensorik, Infineon, TLE4922MS2GOTOBO1, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Sensor Development Tools |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 38,31* | € 53,10* | | | | | | 47 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 40,36* | € 54,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|