| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2342979 Herst.-Nr.: RESD1CANYT116 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Direction Typ = Bi-Directional Klemmenspannung max. = 24V Durchschlagspannung min. = 26.2V Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = SOT 23 Pinanzahl = 3 Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 350mW Anzahl der Elemente pro Chip = 1 Weitere Informationen: | | Direction Typ: | Bi-Directional | Klemmenspannung max.: | 24V | Durchschlagspannung min.: | 26.2V | Montage-Typ: | SMD | Gehäusegröße: | SOT 23 | Pinanzahl: | 3 | Höchstzulässige Pulsverlustleistung: | 350mW | Anzahl der Elemente pro Chip: | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: suppressordiode bidirektional, smd diode, 2342979, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, ROHM, RESD1CANYT116, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes |
| | |
| |