Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PK


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2342270
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     2632 BR001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schaltdraht
schaltdraht braun
Leiterquerschnitt = 0,032 mm²
Mantelfarbe = Braun
AWG = 32 AWG
Länge = 1000ft
Isoliermaterial = PFA
Betriebsspannung = 600 V
Serie = 2632
Schaltdraht-Typ = Für hohe Temperaturen
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,032 mm²
Mantelfarbe:
Braun
AWG:
32 AWG
Länge:
1000ft
Isoliermaterial:
PFA
Betriebsspannung:
600 V
Serie:
2632
Schaltdraht-Typ:
Für hohe Temperaturen
Weitere Suchbegriffe: schaltdraht, schaltdraht 0.032 mm², 2342270, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, Alpha Wire, 2632BR001, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 469,25*
€ 548,94*
Lager 108
Frei Haus
ab € 1.030,94*
€ 1.206,61*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 1.206,61*
€ 1.435,87
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 1.192,65*
€ 1.419,25
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 1.144,25*
€ 1.361,66
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 1.070,51*
€ 1.273,91
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 1.030,94*
€ 1.226,82
pro Rolle
1 Rolle enthält 1.000 Stück (ab € 1,03094* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.