Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM OSLON Square SMD Hochleistungs-LED Weiß SMD Keramisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2341897
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     GW CSBRM3.HW-VNAQ-H1H2-1-700-R33
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led weiß
smd-led
LED Farbe = Weiß
Gehäusetyp = SMD Keramisch
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 2,7 → 3,2 V
Serie = OSLON Square
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Weiß
Gehäusetyp:
SMD Keramisch
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
2,7 → 3,2 V
Serie:
OSLON Square
Weitere Suchbegriffe: 2341897, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, ams OSRAM, GWCSBRM3HWVNAQH1H21700R33, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,47*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.